サンクリエイト
ミニトルソ婦人
シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
材質
ボディ:発泡スチロール 芯地張 ヘッド:木製 黒塗装 ベース・軸:木製 黒塗装
幅(cm)
Φ:14
寸法(cm)
【軸】15
高さ(cm)
61.5
厚さ(cm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31834749
MF82K-31S1K
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31834758
MF72W-31S1W
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。