サンクリエイト
婦人ハンドツール 右手 ロング 木目調
シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
色
木目調
性別
婦人
左右区別
右手
材質
樹脂製
高さ(cm)
38.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31834837
F-A7-RHL
¥
8,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません