曜日別特売

紳士ハンドツール 左手 ショート 黒

紳士ハンドツール 左手 ショート 黒 - サンクリエイト
(1件のレビュー)

シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール

性別紳士左右区別左手材質樹脂製高さ(cm)31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31834959M-A7K-LHS
6,900
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31834959
2020-10-07
用途: 商品ディスプレイ

手首から上の部分は悪くないのですが、手首から下の部分のプラスチックの質感が違っていて安っぽいです。
価格は品質に対して高過ぎと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする