サンクリエイト
紳士ハンドツール 左手 台付 黒布張
シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
色
黒
性別
紳士
左右区別
左手
材質
軟質発泡ウレタン製、台:木製 クリア仕上
幅(cm)
15
高さ(cm)
31
厚さ(cm)
3
奥行き(cm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31835013
M-SD18L
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません