サンクリエイト
フレキスタンド
便利な小物
直径(Φcm)
【ベース】15
幅(cm)
【フレキ】Φ3×57
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31835144
FX21B-43
フレキ:黒布張 スタンド:スチール製 メッキ仕上
45~77
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835153
FX21V-43
フレキ:アイボリー布張 スタンド:スチール製 メッキ仕上
45~77
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835169
FX1V-43S
フレキ:アイボリー布張 スタンド:スチール製 メッキ仕上
35~56
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835178
FX1B-43S
フレキ:黒布張 スタンド:スチール製 メッキ仕上
35~56
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。