曜日別特売

婦人ウエストリフトシステムトルソ 全身 アイボリー塗装

婦人ウエストリフトシステムトルソ 全身 アイボリー塗装 - サンクリエイト婦人ウエストリフトシステムトルソ 全身 アイボリー塗装 - サンクリエイト婦人ウエストリフトシステムトルソ 全身 アイボリー塗装 - サンクリエイト婦人ウエストリフトシステムトルソ 全身 アイボリー塗装 - サンクリエイト

クラシカルなフォルムで、汎用性に富んだスタイリングを演出します。

サイズ7号バスト(cm)80ウエスト(cm)58ベース寸法(cm)Φ40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
肩幅(cm)
ヒップ(cm)
材質
本体寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31835397SBT21-A32V-PP27L3885ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂腕 アイボリー塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上160
79,900
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835406SBT21-A31V-PP27L3885ボディ:ポリプロピレン製 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上160
79,900
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835415SBT61-A51V-PP27L3784ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上158
82,200
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835424SBT61-A7V-PP27L3784ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上158
82,200
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする