サンクリエイト
婦人スタイリッシュスレンダートルソ スチールグレー塗装
細身ラインでスタイルアップ
サイズ
5号
バスト(cm)
77
ウエスト(cm)
56
肩幅(cm)
37
ヒップ(cm)
83
材質
ボディ:ポリプロピレン製 スチールグレー塗装 腕:樹脂製 スチールグレー塗装 ベース・パイプ:スチール製 サテン仕上
パイプ径(Φmm)
25
最高高さ(cm)
200
最低高さ(cm)
135
本体寸法(cm)
96
ベース寸法(cm)
38×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31835625
SLT10SG-A61SG-20SA
¥
68,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
1
お送りできません