婦人ベーシックトルソ 白艶消し塗装

婦人ベーシックトルソ 白艶消し塗装 - サンクリエイト婦人ベーシックトルソ 白艶消し塗装 - サンクリエイト婦人ベーシックトルソ 白艶消し塗装 - サンクリエイト

バリエーション豊富なスタンダードトルソ

サイズ9号バスト(cm)82ウエスト(cm)60肩幅(cm)40ヒップ(cm)85パイプ径(Φmm)25最高高さ(cm)192最低高さ(cm)114本体寸法(cm)84ベース寸法(cm)Φ36内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31835668LE70-S78ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 肩キャップ:白樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
26,400
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835677LT70-A72W-S78ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:白樹脂製 手先:樹脂製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
55,600
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835686LT70-A7W-S78ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
48,200
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする