婦人ラージサイズトルソ 白艶消し塗装

婦人ラージサイズトルソ 白艶消し塗装 - サンクリエイト婦人ラージサイズトルソ 白艶消し塗装 - サンクリエイト婦人ラージサイズトルソ 白艶消し塗装 - サンクリエイト婦人ラージサイズトルソ 白艶消し塗装 - サンクリエイト婦人ラージサイズトルソ 白艶消し塗装 - サンクリエイト婦人ラージサイズトルソ 白艶消し塗装 - サンクリエイト婦人ラージサイズトルソ 白艶消し塗装 - サンクリエイト婦人ラージサイズトルソ 白艶消し塗装 - サンクリエイト

ラージサイズウエアをスタイリッシュにディスプレイ

肩幅(cm)40パイプ径(Φmm)25最高高さ(cm)190ベース寸法(cm)Φ36内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31835756LE85-S7811号856289ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製 メッキ仕上
29,100
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835765LT85-A26-S7811号856289ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:樹脂製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
51,100
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835774LT85-A7W-S7811号856289ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
50,900
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835783LE89-S7813号896792ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 肩キャップ:白樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
29,100
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835799LT89-A26-S7813号896792ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:樹脂製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
51,100
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835808LT89-A7W-S7813号896792ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
50,900
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835817LT93-KT-S7815号937897ボディ:強化ガラス繊維製 白艶消し塗装 肩パッド:ポリウレタン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
46,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835826LT93-A26-S7815号937897ボディ:強化ガラス繊維製 白艶消し塗装 腕:樹脂製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
60,900
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835835LT93-A7W-S7815号937897ボディ:強化ガラス繊維製 白艶消し塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
60,700
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする