サンクリエイト
婦人パンツトルソ 白艶消し塗装
美しいヒップラインでパンツファッションをセクシーに演出します。
サイズ
9号
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
本体寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31835923
FP21-86
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上
90
59
85
117
¥
47,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835939
FTP21-86
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上
90
58
84
120
¥
47,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835948
FP33-76S
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
24
59
85
61
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835957
FP13-76S
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
24
60
88
55
¥
19,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835966
FP10
ポリプロピレン製 白艶消し塗装
24
60
85
55
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31835975
FP30
ポリプロピレン製 白艶消し塗装
24
59
85
61
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。