サンクリエイト
婦人パンツトルソ 白艶消し塗装・白トリコット布張
インナー&ランジェリーを引き立てるインナートルソ
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 膝下発泡スチロール製 白トリコット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上
サイズ
9号
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
60
ヒップ(cm)
88
本体寸法(cm)
110
ベース寸法(cm)
Φ40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31836045
FP11
¥
39,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
1
お送りできません