サンクリエイト
婦人パンツトルソ PP樹脂 白
ヒップラインを強調したシルエットでパンツファッションをセクシーに演出
サイズ
9号
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
本体寸法(cm)
股下(cm)
材質
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
ベース寸法(cm)
パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31836133
FP10N
60
85
55
24
白ポリプロピレン製
-
-
-
-
¥
8,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31836149
FTP10N
59
86
46
18
白ポリプロピレン製
-
-
-
-
¥
8,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31836158
FP13N-76S
60
88
55
24
ボディ:白ポリプロピレン製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
135
94
Φ30
25
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。