サンクリエイト
紳士ロングトルソ 白艶消し塗装
長めの股下とリアルな造形でメンズスタイルを忠実に表現できます。
サイズ
L
肩幅(cm)
48
チェスト(cm)
97
ウエスト(cm)
75
ヒップ(cm)
90
パイプ径(Φmm)
25
最高高さ(cm)
196
最低高さ(cm)
125
本体寸法(cm)
93
ベース寸法(cm)
Φ36
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31836553
ME70-S78
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 肩キャップ:白樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
¥
27,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31836569
MT70-A7W-S78
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
¥
51,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。