サンクリエイト
紳士スリムトルソ 黒半艶塗装
存在感を見せつけるビッグサイズボディ
サイズ
M
肩幅(cm)
44
チェスト(cm)
88
ウエスト(cm)
69
ヒップ(cm)
88
パイプ径(Φmm)
25
最高高さ(cm)
196
最低高さ(cm)
125
本体寸法(cm)
91
ベース寸法(cm)
38×28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31836648
ME30K-12K
ボディ:ポリプロピレン製 黒半艶塗装 肩キャップ:黒樹脂製 ベース:スチール製 黒半艶塗装
¥
36,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31836657
MT30K-A7K-12K
ボディ:ポリプロピレン製 黒半艶塗装 腕:黒樹脂製 ベース:スチール製 黒半艶塗装
¥
60,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。