紳士3Lトルソ チャコールグレー塗装

紳士3Lトルソ チャコールグレー塗装 - サンクリエイト

シチュエーションにあわせたマストアイテムをチョイス

サイズ3L肩幅(cm)50チェスト(cm)114ウエスト(cm)106ヒップ(cm)110材質ボディ・腕:強化ガラス繊維製 チャコールグレー塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製パイプ径(Φmm)25最高高さ(cm)180最低高さ(cm)100本体寸法(cm)94ベース寸法(cm)Φ40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31836666GLT3CG-A67CG-96
111,800
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1¥4,500/税込¥4,950
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする