サンクリエイト
紳士吊式 黒トリコット布張
シチュエーションにあわせたマストアイテムをチョイス
材質
ボディ:軟質ウレタン製 黒トリコット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
サイズ
M
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
79
全長(cm)
130
ヒップ(cm)
91
本体寸法(cm)
115
ベース寸法(cm)
Φ36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31836763
SD222-PP42N
¥
43,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
1
お送りできません