サンクリエイト
婦人ニューサンドール 白艶有り塗装
あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズ
サイズ
9号
バスト(cm)
83
ウエスト(cm)
60
肩幅(cm)
37
ヒップ(cm)
87
本体寸法(cm)
170
ベース寸法(cm)
Φ40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31836919
SDF14-H4U-A7W-SDM-ST
ボディ:強化ガラス繊維製 白艶有り塗装 ヘッド:ポリプロピレン製 白艶有り塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
¥
183,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31836928
SDF14-H4U-A43U-SDM-ST
ボディ:強化ガラス繊維製 白艶有り塗装 ヘッド:ポリプロピレン製 白艶有り塗装 腕:ポリプロピレン製 白艶有り塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
¥
174,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。