曜日別特売

紳士アクション&スポーツサンドール セピアブラウン布張

紳士アクション&スポーツサンドール セピアブラウン布張 - サンクリエイト

あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズ

サイズM肩幅(cm)43チェスト(cm)94ウエスト(cm)79~83ヒップ(cm)92材質ボディ・頭:発泡スチロール製 セピアブラウン布張 腕:発泡ウレタン製 セピアブラウン布張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上本体寸法(cm)180ベース寸法(cm)Φ40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31836946SSD24W-PPS27
116,900
77,980
85,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする