曜日別特売

紳士サンドール 頭付 芯地・アイボリーレイヨン布張

紳士サンドール 頭付 芯地・アイボリーレイヨン布張 - サンクリエイト

動きのあるディスプレイを

サイズM肩幅(cm)43チェスト(cm)94ウエスト(cm)79~83ヒップ(cm)92材質ボディ:発泡スチロール製 上半身芯地張 下半身アイボリーレイヨン張 頭:発泡スチロール製 芯地張 腕:木目調樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上本体寸法(cm)180ベース寸法(cm)Φ36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31837068SD275H-A7
99,200
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする