サンクリエイト
紳士サンドール 芯地・アイボリーレイヨン布張
動きのあるディスプレイを
サイズ
M
肩幅(cm)
43
チェスト(cm)
94
ウエスト(cm)
79~83
ヒップ(cm)
92
材質
ボディ:発泡スチロール製 上半身芯地張 下半身アイボリーレイヨン張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:木目調樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上
本体寸法(cm)
163
ベース寸法(cm)
Φ36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31837077
SD275M-A7
¥
94,100
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません