サンクリエイト
婦人卓上リーズナブルボディ 芯地Ⅱ張
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ
9号
バスト(cm)
82
ウエスト(cm)
60
肩幅(cm)
38
パイプ径(Φmm)
19
ボディ丈(cm)
50
最高高さ(cm)
84
最低高さ(cm)
59
本体寸法(cm)
51
ベース寸法(cm)
30×21
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31837488
BWZ94FC-54C
ボディ:発泡スチロール製 芯地Ⅱ張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:MDF製 クリア仕上 パイプ:アルミ製
¥
21,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837479
BWZK94FC-A7N-54C
ボディ:発泡スチロール製 芯地Ⅱ張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:ベージュ樹脂製 ベース:MDF製 クリア仕上 パイプ:アルミ製
¥
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。