曜日別特売

紳士卓上リーズナブルボディ 芯地Ⅱ張

紳士卓上リーズナブルボディ 芯地Ⅱ張 - サンクリエイト紳士卓上リーズナブルボディ 芯地Ⅱ張 - サンクリエイト紳士卓上リーズナブルボディ 芯地Ⅱ張 - サンクリエイト紳士卓上リーズナブルボディ 芯地Ⅱ張 - サンクリエイト紳士卓上リーズナブルボディ 芯地Ⅱ張 - サンクリエイト

お手頃価格で店内をイメージアップ

サイズM肩幅(cm)44チェスト(cm)94ウエスト(cm)79パイプ径(Φmm)19ボディ丈(cm)52内容量1個
全8種類を絞り込む
本体寸法(cm)
ベース寸法(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
本体寸法(cm)
ベース寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31837506BMZ94FC-54Cボディ:発泡スチロール製 芯地Ⅱ張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:MDF製 クリア仕上 パイプ:アルミ製86615330×2
23,000
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837515BMZ94C-90ボディ:発泡スチロール製 芯地Ⅱ張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製835752Φ27
18,700
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837524BMZK94C-A20-90ボディ:発泡スチロール製 芯地Ⅱ張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:ウレタン製 アイボリーニット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製835752Φ27
24,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837549BMZ91-61ボディ:発泡スチロール製 芯地Ⅱ張 ヘッド:木目調樹脂製 ベース:スチール製 木目調樹脂カバー付 パイプ:アルミ製916559Φ31
23,400
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837558BMZK91-A20-61ボディ:発泡スチロール製 芯地Ⅱ張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:ウレタン製 アイボリーニット張 ベース:スチール製 木目調樹脂カバー付 パイプ:アルミ製916559Φ31
28,900
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837497BMZK94FC-A7N-54Cボディ:発泡スチロール製 芯地Ⅱ張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:ベージュ樹脂製 ベース:MDF製 クリア仕上 パイプ:アルミ製86615330×2
32,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31837533BMZK94C-A7N-90ボディ:発泡スチロール製 芯地Ⅱ張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:ベージュ樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製835752Φ27
30,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31837567BMZK91-A7N-61ボディ:発泡スチロール製 芯地Ⅱ張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:ベージュ樹脂製 ベース:スチール製 木目調樹脂カバー付 パイプ:アルミ製916559Φ31
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする