婦人リーズナブルボディ アイボリーニット布張

婦人リーズナブルボディ アイボリーニット布張 - サンクリエイト婦人リーズナブルボディ アイボリーニット布張 - サンクリエイト婦人リーズナブルボディ アイボリーニット布張 - サンクリエイト婦人リーズナブルボディ アイボリーニット布張 - サンクリエイト婦人リーズナブルボディ アイボリーニット布張 - サンクリエイト婦人リーズナブルボディ アイボリーニット布張 - サンクリエイト

お手頃価格で店内をイメージアップ

サイズ9号バスト(cm)82ウエスト(cm)60肩幅(cm)38ヒップ(cm)86パイプ径(Φmm)25内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
ボディ丈(cm)
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
本体寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31837576BW1-76ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製6416514065
17,100
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837585BWK1-A20-76ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:ウレタン製 アイボリーニット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製6416514065
22,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837594BWK1-A7V-78ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製6416514065
41,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837603PF1-76ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製7718013478
17,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837619PFK1-A20-76ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:ウレタン製 アイボリーニット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製7718013478
23,300
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837628PFK1-A7V-78ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製7718013478
41,700
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする