紳士リーズナブルボディ アイボリーニット布張

紳士リーズナブルボディ アイボリーニット布張 - サンクリエイト紳士リーズナブルボディ アイボリーニット布張 - サンクリエイト紳士リーズナブルボディ アイボリーニット布張 - サンクリエイト紳士リーズナブルボディ アイボリーニット布張 - サンクリエイト紳士リーズナブルボディ アイボリーニット布張 - サンクリエイト紳士リーズナブルボディ アイボリーニット布張 - サンクリエイト

お手頃価格で店内をイメージアップ

サイズM肩幅(cm)44チェスト(cm)94ヒップ(cm)94パイプ径(Φmm)25内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ウエスト(cm)
材質
ボディ丈(cm)
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31837698BM1-7679ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製68178147
18,200
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837707BMK1-A20-7679ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:ウレタン製 アイボリーニット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製68178147
23,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837716BMK1-A7V-7879ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製68178147
44,400
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837725PM1-7678ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製76182138
18,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837734PMK1-A20-7678ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:ウレタン製 アイボリーニット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製76182138
24,400
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837743PMK1-A7V-7878ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製76182138
45,000
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする