曜日別特売

紳士リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装

紳士リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装 - サンクリエイト紳士リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装 - サンクリエイト紳士リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装 - サンクリエイト紳士リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装 - サンクリエイト紳士リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装 - サンクリエイト紳士リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装 - サンクリエイト

お手頃価格で店内をイメージアップ

サイズMパイプ径(Φmm)25内容量1個
全6種類を絞り込む
肩幅(cm)
チェスト(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
肩幅(cm)
チェスト(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31837953M9-S7644947894ボディ:ポリプロピレン製 白半艶簡易塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
18,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837969MT9-A20-S7644947894ボディ:ポリプロピレン製 白半艶簡易塗装 腕:ウレタン製 白トリコット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
23,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837978MT9-A7W-S7844947894ボディ:ポリプロピレン製 白半艶簡易塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
44,200
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837987MC9-S7642937591ボディ:ポリプロピレン製 白半艶簡易塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
19,100
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31837996MCT9-A20-S7642937591ボディ:ポリプロピレン製 白半艶簡易塗装 腕:ウレタン製 白トリコット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
24,700
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31838005MCT9-A7W-S7842937591ボディ:ポリプロピレン製 白半艶簡易塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
45,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする