サンクリエイト
紳士エコトルソ 白艶消し簡易塗装
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ
M
肩幅(cm)
45
バスト(cm)
92
ウエスト(cm)
76
ヒップ(cm)
91
パイプ径(Φmm)
25
最高高さ(cm)
199
最低高さ(cm)
122
本体寸法(cm)
92
ベース寸法(cm)
Φ30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31838093
MB19-S76
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し簡易塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上
¥
20,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31838109
MBT19-A43N-S78
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し簡易塗装 腕:白ポリプロピレン製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
¥
33,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。