サンクリエイト
紳士リーズナブルハンガーハーフトルソ 白半艶簡易塗装 フレキアーム付
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ
S
肩幅(cm)
44
チェスト(cm)
90
ウエスト(cm)
71
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白半艶簡易塗装 フック:スチール製 メッキ仕上 腕:ウレタン製 白トリコット張
ボディ丈(cm)
62
本体寸法(cm)
71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31838206
MHT29A-A20
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
1
お送りできません