サンクリエイト
ベビーリーズナブルボディ アイボリーニット布張 フレキ腕付 70~80cm
お手頃価格で店内をイメージアップ
ベース寸法(cm)
Φ27
パイプ径(Φmm)
19
材質
ボディ:ポリプロピレン製 アイボリーニット張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:ウレタン製 アイボリーニット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
肩幅(cm)
本体寸法(cm)
ボディ丈(cm)
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31838328
CNT1-A1-9-1Y
70~80cm
47
48
48
20
36
35
75
49
¥
21,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31838337
CNT1-A1-9-2Y
80~90cm
50
49
53
24
43
42
80
50
¥
20,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。