サンクリエイト
子供リーズナブルパンツトルソ 白半艶簡易塗装 110~120cm
お手頃価格で店内をイメージアップ
材質
ポリプロピレン製 白半艶簡易塗装
サイズ
110~120cm
ウエスト(cm)
52
ヒップ(cm)
60
本体寸法(cm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31838827
CP10S
¥
8,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません