サンクリエイト
子供ウエストリフトシステムトルソ 11歳 全身フェイス付 アイボリー塗装
トルソバリエーションが豊富になり、子供服のディスプレイの幅を広げます。
サイズ
140cm
ウエスト(cm)
58
肩幅(cm)
35
ヒップ(cm)
70
バスト(cm)
69
本体寸法(cm)
140
ベース寸法(cm)
28×38
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31839764
KB21-B7-A7V-11Y-PP28CM
ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 頭:アイボリー樹脂製 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 メッキ仕上
¥
87,400
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31839773
KB21-G7-A8-11Y-PP28CM
ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 頭:アイボリー樹脂製 腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
¥
86,200
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。