子供卓上システムトルソ 7歳 フェイス付 アイボリー塗装

子供卓上システムトルソ 7歳 フェイス付 アイボリー塗装 - サンクリエイト子供卓上システムトルソ 7歳 フェイス付 アイボリー塗装 - サンクリエイト子供卓上システムトルソ 7歳 フェイス付 アイボリー塗装 - サンクリエイト

トルソバリエーションが豊富になり、子供服のディスプレイの幅を広げます。

サイズ120cmウエスト(cm)52肩幅(cm)30パイプ径(Φmm)19バスト(cm)59最高高さ(cm)85最低高さ(cm)60本体寸法(cm)48ベース寸法(cm)Φ27内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31839807KC11-B6-A7V-90-7Yボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 頭:アイボリー樹脂製 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
51,600
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31839816KC11-H-A31V-90-7Yボディ・頭:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
44,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31839825KC11-G6-A8-90-7Yボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 頭:アイボリー樹脂製 腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
49,600
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする