サンクリエイト
婦人スタンダードボディ 芯地張 マタニティーパッド付
マタニティアイテムに
サイズ
9号
バスト(cm)
82
ウエスト(cm)
75
肩幅(cm)
38
ヒップ(cm)
95
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 マタニティーパッド:強化ガラス繊維製 アイボリー塗装 腕:木目調樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:アルミ製
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
78
最高高さ(cm)
192
最低高さ(cm)
143
本体寸法(cm)
79
ベース寸法(cm)
36.5×225
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31839886
PK54MP-A7-24
¥
61,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
1
お送りできません