サンクリエイト
婦人ベーシックトルソ 白艶消し塗装 マタニティーパッド付
マタニティアイテムに
サイズ
9号
バスト(cm)
82
ウエスト(cm)
75
肩幅(cm)
40
ヒップ(cm)
92
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ヘッド:木製 クリア仕上 マタニティーパッド:強化ガラス繊維製 白塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:アルミ製
パイプ径(Φmm)
25
最高高さ(cm)
193
最低高さ(cm)
115
本体寸法(cm)
84
ベース寸法(cm)
36.5×225
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31839895
LT70MP-A7W-S24
¥
57,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
1
お送りできません