サンクリエイト
子供ウエストリフトサンドール 3歳 アイボリーレイヨン張 フェイス付 ベース付
子供らしい活発な動きに対応
材質
ボディ:発泡ウレタン製 ヘッド:アイボリー樹脂製 アイボリーレイヨン張 腕:発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製
サイズ
100cm
ウエスト(cm)
49
肩幅(cm)
28
ヒップ(cm)
53.5
バスト(cm)
49
本体寸法(cm)
98
ベース寸法(cm)
28×38
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31840218
SDW31-B5-3Y-PP28UM
¥
75,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月上旬
31840227
SDW31-G5-3Y-PP28UM
¥
75,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。