曜日別特売

フロート 洗面器 フック穴付き

フロート 洗面器 フック穴付き - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]フロート 洗面器 フック穴付き - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]フロート 洗面器 フック穴付き - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

シンプルなフォルムで使いやすい
通気性がよく水がたまりにくい形状なので清潔に乾燥させることができる
フック穴付きで吊り下げての乾燥もできる
すっきり形状で使いやすく、幅広い使用環境にマッチする
銀イオンの抗菌加工で長く清潔に使える

ホワイト N28材質ポリプロピレン寸法(mm)300×310×95使用場所浴室内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31639363-
800
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする