フロート 手桶 フック穴付き

フロート 手桶 フック穴付き - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]フロート 手桶 フック穴付き - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]フロート 手桶 フック穴付き - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]フロート 手桶 フック穴付き - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(1件のレビュー)

シンプルなフォルムで使いやすい
通気性がよく水がたまりにくい形状なので清潔に乾燥させることができる
フック穴付きで吊り下げての乾燥もできる
縦置きもできるので置き場所を選ばない
すっきり形状で使いやすく、幅広い使用環境にマッチする
銀イオンの抗菌加工で長く清潔に使える

ホワイト材質ポリプロピレン寸法(mm)160×266×124使用場所浴室アズワン品番64-8326-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31639379-
790
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31639379
2025-11-01
用途: 風呂の湯汲み
住友電設株式会社建設業・工事業

以前使用していたものは、黒カビが生えやすかったが、これはカビがつきにくいので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする