貝印
ボール 3Pセット
(1件のレビュー)
錆びに強いステンレス製
日常使いの3サイズセット
材質
ステンレススチール
サイズ(cm)
18・21・24
寸法(mm)
大:240×240×90、中:210×210×80、小:180×180×70
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31641743
DZ0354
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください