曜日別特売

食洗機対応 スライド式 箸・箸箱セット ジブリ

食洗機対応 スライド式 箸・箸箱セット ジブリ - スケーター食洗機対応 スライド式 箸・箸箱セット ジブリ - スケーター

食器洗い乾燥機対応
フタは指で引き出すスライド式
箸は名前が書き込める名前スペース付き

となりのトトロ メイ材質フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ABS樹脂寸法(mm)箸箱:195×27×15、箸:165内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31642477ABS2AM
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする