スケーター
真空ステンレスランチボックス専用ランチバッグ
スケーター社製「真空ステンレスランチボックス」専用のランチバッグ
中材入りなので断熱性があり、保温・保冷どちらでも使える
取っ手付きで持ち運びに便利
色
カーボントーン
材質
ポリエステル(中材:発泡ポリエチレン)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31644263
KBST1
STLB1
13×13×128
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
31644279
KBST2
STLB2
145×145×137
¥
900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください