曜日別特売

ダイレクトステンレスボトル ボトルカバー付き ディズニー

ダイレクトステンレスボトル ボトルカバー付き ディズニー - スケーターダイレクトステンレスボトル ボトルカバー付き ディズニー - スケーターダイレクトステンレスボトル ボトルカバー付き ディズニー - スケーターダイレクトステンレスボトル ボトルカバー付き ディズニー - スケーター

保冷力の高い真空2重構造、軽量コンパクト、保冷専用水筒
直飲みタイプのキャップユニットで一気に飲める
ボトルカバーにはハンドホルダーも付いて持ちやすい
キャップを後ろに倒して戻らないキャップロック設計
持ち運びに安心のロック機能付き
氷が入れやすいワイド口径
子供にも持たせやすいショルダーベルト・ネームプレート付き
ボトルカバーは500mlペットボトルにも使用可能

容量(mL)470付属品ボトルカバー+名前シール材質ボトル:内びん・口がね/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ/飽和ポリエステル樹脂(PET樹脂)、フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン、底板/エラストマー、ボトルカバー:本体/クロロプレンゴム、ベルト/ポリプロピレン、パイピング/ポリウレタン寸法(mm)67×67×226カバー寸法(mm)67×67×185商品タイプワンタッチタイプ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31645216KSDC4ディズニープリンセス
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
31645189KSDC4カーズ
3,500
取扱い終了
31645198KSDC4トイストーリー
3,500
取扱い終了
31645207KSDC4ちいさなプリンセス・ソフィア
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする