スケーター
スタンドミラー ディズニー
自宅用はもちろん携帯にも便利なサイズ
お出かけするときは必ずチェック、いつも身近にエチケットアイテム
普段使いやトラベル小物に便利
形状
四角
タイプ
折りたたみ
材質
本体:ABS樹脂、鏡:ガラス
寸法(mm)
113×140×6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31645943
MRS2
くまのプーさん ピグレット
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31645959
MRS2
ディズニープリンセス
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください