スケーター
園児用 歯ブラシ ディズニー
かわいい歯ブラシで楽しい歯磨き習慣
乳歯期に歯磨きの生活習慣を身につけることは大切
お気に入りのキャラクター歯ブラシで楽しく歯磨き
コンパクトヘッドと握りやすいフォルムでしっかり磨ける
対象
子供用
付属品
歯ブラシ3本+キャップ1個
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ナイロン
寸法(mm)
140
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31651568
TB5T
カーズ クロスロード
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31651559
TB5T
アバローのプリンセス・エレナ
¥
450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください