カゴ付き 竿ピンチ

カゴ付き 竿ピンチ - 全国家庭用品卸商業協同組合

物干し竿をしっかりはさめる竿ピンチ
竿ごとはさめるY型設計
使わない時は付属のカゴに入れてスッキリ収納
フックも付いているのでカゴごと竿に掛けられる
ピンチお徳用40個、カゴ付きセット

材質本体:ポリプロピレン、バネ:スチール付属品S字フック+カゴ+ピンチ40個寸法(mm)竿ピンチ:90入数(個)40内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31653099-
1,000
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする