全国家庭用品卸商業協同組合
カゴ付き ダブルバネ 竿ピンチ
物干し竿をしっかりはさめる強力ダブルバネ竿ピンチ
竿ごとしっかりはさめるY型設計
使わない時は付属のカゴに入れてスッキリ収納
フックも付いているのでカゴごと竿に掛けられる
ピンチお徳用30個、カゴ付きセット
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:スチール
付属品
S字フック+カゴ+ピンチ30個
寸法(mm)
竿ピンチ:100
入数(個)
30
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31653108
-
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください