ぺんてる
ペイントマーカー細字
インク色
白
タイプ
シングル
線幅(mm)
1.3
インク
油性
入数
1本
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31639047
MSP20-W
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください