曜日別特売

ジェットストリーム替芯 SXR-600-07

ジェットストリーム替芯 SXR-600-07 - uni(三菱鉛筆)
(6件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
インク色先端ボール径(mm)0.7軸径(Φmm)5.9質量(g)3.4適合本体シリーズ名ジェットストリームプライム単色インク油性全身(mm)98.2アズワン品番65-0426-55入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31639056SXR60007.24
600
479
値下げ
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31639056
2025-12-27
用途: 替芯
株式会社ライフジャパン芙蓉金融・保険業

色々なペンに合わせています。やはり、ジェットストリームは書きやすいですね。

2025-05-21
用途: 書類・メモ書き
合同会社 見置不動産業

手帳と一緒に持ち歩いています。書き心地が良く安心して使用出来ています。

2025-04-16
用途: 書類・メモ書き
合同会社 見置不動産業

このボールペンも20数年放置していたので、無インクが出なくなっていましたものを復活させることにしました。

2025-02-22
用途: 筆記
自動車・二輪車・自転車関連業

書き味は申し分ないのですが、0.7mmのサイズしかなく、0.38mmのサイズが無かった(買えなかった)ので残念です。

対象商品 : 31639056
2020-10-07
用途: パーカー75のG2規格リフィルの代替で使用
株式会社材栄

筆圧は純正リフィルの1/3、サードPの水性の1/2、 とても滑らかにペンが走るので考えに集中できる。 評判通りのボールペンリフィルである。ただ価格が高いという先入観でいつの間にかラフなメモには100円の太字を多用してしまっているのでここが矛盾。

対象商品 : 31639056
2020-02-21
用途: 事務の伝票記帳時

いままで、ブランドにこだわらずペンを使っていましたが、ジェットストリームを使って、他と違って書きやすく、作業がはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする