新朝日コーポレーション(SACOS)
ポンスタンパー A型
「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。
インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク色
黒
文字内容
御佛前
印面サイズ(mm)
11×40
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31639065
PA-T45
¥
900
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください