曜日別特売

AIR 軽量長靴 AL-02

AIR 軽量長靴 AL-02 - ジェイワークスプランニングAIR 軽量長靴 AL-02 - ジェイワークスプランニングAIR 軽量長靴 AL-02 - ジェイワークスプランニングAIR 軽量長靴 AL-02 - ジェイワークスプランニング
(7件のレビュー)

通常のゴム長靴よりも200gほど軽量化(メーカー比)で疲れにくい!!
とにかく滑りにくく、濡れた路面、氷の上でも高いグリップ力を保持(ISO13287)
屈曲強度がよく、柔軟で、立ちしゃがみが多い作業に最適!!
クッション性がよく、軽量で屈曲しやすいので、立ちしゃがみの多い作業にストレスを感じにくい作業長靴です。

形状ハイカット機能軽量甲被タイプスリッポンタイプ材質(アッパー)合成ゴム種類作業靴材質(ソール)合成ゴムISO規格ISO13287靴タイプ長靴内容量1足
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、かすり傷などの原因となります。適正な靴をお選びください。また、発汗などによりゆがみ、かぶれを生じたときは直ちにご使用をおやめください。ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱によりゴムの劣化や変形がおこります。
※油をひいてある場所でのご使用はさけてください。
※有機溶剤、油、薬品や肥料などの成分により、ゴムは劣化しますので、ご注意ください。
※汚れ落としには、ぬるま湯か水でやわらかい布地を使用して丁寧にあらってください。また、油脂類が付着した場合は中性洗剤で落とした後、水洗いしてください。
※直射日光を避け、低温で湿気のないところで保管してください。
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31840735AL-0222.5~23レッド
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31840769AL-0222.5~23ブラウン
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
31840778AL-0223.5~24ブラウン
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31840787AL-0224.5~25ブラウン
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31840744AL-0223.5~24レッド
オープン
取扱い終了
31840753AL-0224.5~25レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 庭での農作業用
アトリエmore教育・研究機関

長さが短めなのでしゃがみ作業が楽に行え、脱ぎ履きも楽です。クッション性はまぁまぁですが許容範囲です。また購入したいと思います

対象商品 : 31840744
2023-10-05
用途: 農作業時
農・林・水産業

履き心地がとてもよく、農作業に欠かせない品として使用していますが、
農作業用としては、もう少し厚いと良いと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 31840753
2022-06-22
用途: 雨天時の外出に

軽くて履きやすくて良いです。色も艶消しの落ち着いた感じで気に入っています。

対象商品 : 31840735
2021-06-18
用途: 畑仕事
kikko music room教育・研究機関

身長150cmの私にぴったりです。サイズが大き過ぎたらどうしよう、と思っていましたが、普通履く靴と同じで、ちょうどよかったです。長さもちょうど良いですし、軽いので足に全く負担がかかりません。

1が参考にしています
対象商品 : 31840753
2021-01-12
用途: 冬の農作業
その他業種

やわらかいので厚目、もこもこ靴下はいても窮屈に感じず、楽でした。それに軽いのも嬉しいです。

対象商品 : 31840778
2021-04-05
用途: 工場内外の清掃
製造業

軽量で柔らかくて履き心地が良いです。サイズがセンチ単位でなかったため迷い、大きかったですが、脱着がらくです。

対象商品 : 31840753
2021-04-20
用途: 作業用として、外で使用している
農・林・水産業

作業用として、温室内や、外で、使用しているが、屈みし作業が多いからか、屈むと体勢に合わせた曲がった部分のゴム部分が、切れやすいのが、リピートして、購入しない、理由としてある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする