曜日別特売

PVC長靴 JKP-819

PVC長靴 JKP-819 - ジェイワークスプランニング
(10件のレビュー)

一体成型で丈夫なPVC長靴

用途一般作業用長靴形状ハイカット甲被タイプスリッポンタイプブラック材質(アッパー)塩化ビニル樹脂種類作業靴材質(ソール)塩化ビニル樹脂靴タイプ長靴内容量1足
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、かすり傷などの原因となります。適正な靴をお選びください。また、発汗などによりゆがみ、かぶれを生じたときは直ちにご使用をおやめください。ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により樹脂の変形がおこります。
※油の引いてある場所でのご使用は避けてください。
※有機溶剤、油、薬品や肥料などの成分により、本体は劣化しやすくなるので、ご注意ください。
※汚れ落としには、ぬるま湯か水でやわらかい布地を使用して丁寧にあらってください。また、油脂類が付着した場合は、ご使用後に中性洗剤で落とした後、水洗いしてください。
※直射日光を避け、低温で湿気のないところで保管してください。
※この長靴PVC樹脂製です。極端な低温下(-20度以下)でのご使用は避けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31840796JKP-81925
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31840805JKP-81926
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31840814JKP-81927
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31840823JKP-81928
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31840814
2023-02-20
用途: 雨天時作業

値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品 : 31840823
2022-05-21
用途: 園芸作業
まつたその他業種

柔軟性が良くて、私の足にぴったり。軽くてグリップもよい。冬に分厚い靴下を履く

対象商品 : 31840805
2021-08-16
用途: ハウスクリーニング作業
美・CleanUpサービス業

ハウスクリーニング作業でベランダ、浴室等に使用しています。
かなり丈夫な素材で履きやすく重宝しています。

対象商品 : 31840823
2022-01-22
用途: 生コンの打設
製造業

コンクリート2次製品の型枠の分解清掃組み立て打設転圧養生等に使用してる。
購入1か月で右足親指付け根付近からひび割れ、雪かきの度に靴下ビッショビッショ
2度と購入しません。   安かろう悪かろうでした もう少し持つと思ってたけどね
値段なりでした

対象商品 : 31840805
2021-06-26
用途: 農業の作業用に使用しています。
清水老人クラブ、国城会農・林・水産業

素材的にやむを得ないと思っています。火に弱い、尖ったものに弱いのは当然の事です。
それ以外は有難い長靴です。

対象商品 : 31840805
2020-09-08
用途: 農作業用長靴
その他業種

今使っている長靴がヘタってきたので購入。
リーズナブルで良いお品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31840814
2020-07-18
用途: 雨がひどい場合に履くようにしています。靴では水が入るので長靴が適します。
卸売・小売業

軽くて、サイズも合わせたので履き心地は最高です。遠慮がちな時代ではありますが、構うことなく雨の時は長靴が最適です。

2が参考にしています
対象商品 : 31840823
2020-09-11
用途: 庭の手入れ
製造業

初日履いて直ぐに少し水が中に侵入してきて靴中が湿ってきました。靴底との貼り合わせ部分から侵入してきたようです。不良品でしたが安いので諦めます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする