ジェイワークスプランニング
つま先鉄芯入カラーブーツ JKS-004
つま先S級鉄芯入りのカラーブーツ
インナーは通気性が高く、保温性にも優れるWメッシュ仕様で内部を快適に保ちます。
用途
一般作業用長靴
機能
通気性・保温性
形状
ハイカット
甲被タイプ
スリッポンタイプ
色
ブラック/イエロー
材質(先芯)
鋼鉄(JIS S級相当)
材質(アッパー)
天然ゴム、合成ゴム
種類
セーフティシューズ
材質(ソール)
天然ゴム、合成ゴム
JIS規格
JIS S級相当
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、かすり傷などの原因となります。適正な靴をお選びください。また、発汗などによりゆがみ、かぶれを生じたときは直ちにご使用をおやめください。ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱によりゴムの劣化や変形がおこります。
※油をひいてある場所でのご使用はさけてください。
※有機溶剤、油、薬品や肥料などの成分により、ゴムは劣化しますので、ご注意ください。
※汚れ落としには、ぬるま湯か水でやわらかい布地を使用して丁寧にあらってください。また、油脂類が付着した場合は中性洗剤で落とした後、水洗いしてください。
※直射日光を避け、低温で湿気のないところで保管してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31841329
JKS-004
25
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31841338
JKS-004
26
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31841347
JKS-004
27
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31841356
JKS-004
28
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください